Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077500
Cod. Produttore
33077500
Cod. EAN
8012952177749

Informazioni di prodotto

Saturno 2885 LED 87W 4000K, grafite
SATURNO 2885 LED 87W CLD RAL 7021l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SATURNO 2885 LED 87W CLD GRAFITE

€ 233,63 x 1 pz.
(pz.)