Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077507
Cod. Produttore
33077507
Cod. EAN
8012952177756

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 LED 80W CLD-E RAL7021
Saturno LED di Disano Illuminazione è un proiettore a LED ad alta efficienza progettato per ambienti industriali e produttivi come magazzini. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce durata nel tempo e un efficace sistema di dissipazione del calore per mantenere elevate prestazioni e lunga vita utile dei LED. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione assicura una distribuzione ottimale della luce. Il proiettore, alimentato in corrente alternata (AC) con tensione tra 220 e 240 V, eroga un flusso luminoso di 16.340 lumen con una potenza assorbita di 77 W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La resa cromatica è pari a CRI 80 con consistenza cromatica SDCM3. Il prodotto ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, è adatto a temperature ambientali da 5 a 45 °C ed è verniciato con polvere di poliestere resistente alla corrosione, nebbie saline e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, include dispositivi di controllo temperatura con ripristino automatico, protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547 e valvola anticondensa. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e l’apparecchio è conforme alle normative CE e HACCP per l’industria alimentare. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo proiettore rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per ottimizzare il risparmio energetico, migliorare il comfort e la sicurezza nei luoghi di lavoro, mantenendo alti livelli di prestazione. Descrizione del produttore: Saturno 370 HE - high efficiency

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

77 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 45 °C

Produttore

Proiettore LED 80W alta efficienza per ambienti industriali