Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077400
Cod. Produttore
33077400
Cod. EAN
8012952177145

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 LED 200W CLD RAL7021
Il riflettore industriale a LED Saturno 2885 POWER switch è una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per industrie, centri commerciali e ambienti con soffitti alti. Dotato di ottiche intensive, ellittiche e diffondenti, garantisce una distribuzione uniforme e mirata della luce, adattandosi alle diverse esigenze progettuali. La sua elevata efficienza luminosa consente di ridurre i consumi energetici mantenendo una luminosità intensa e costante. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, presenta un diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione. Il sistema di dissipazione termica assicura il funzionamento ottimale dei LED a temperature ideali, prolungandone la durata. Verniciato con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV (colore grafite RAL 7021), è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. Offre un flusso luminoso di 34470 lumen con potenza assorbita di 200 W, temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. L'apparecchio è dotato di tecnologia POWER switch che permette di selezionare facilmente diverse potenze e flussi luminosi, garantendo la massima flessibilità e adattabilità al progetto. Non prevede alimentazione di emergenza integrata ma è possibile integrare sensori di presenza e luminosità su richiesta. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 e l’etichetta energetica è C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370 - POWER SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

200 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Riflettore LED industriale 200W Saturno 2885 RAL7021 IP66