Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3307740041
Cod. Produttore
3307740041
Cod. EAN
8012952189025

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 LED 200W CLD-D-D RAL 7021
Descrizione del produttore: Saturno 370

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

200 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C