Descrizione del prodotto
Il riflettore industriale Saturno ø370 con sorgenti LED rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Offre un'eccellente efficienza luminosa con un flusso luminoso di 28100 lumen e una potenza assorbita di 150 W, garantendo un'illuminazione intensa, uniforme e mirata grazie alle ottiche concentranti, ellittiche e diffondenti. Il design funzionale, con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in policarbonato trasparente, assicura robustezza, durabilità e resistenza agli urti (IK08) e agli agenti atmosferici (IP66). La verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione salina conferisce protezione anche in ambienti difficili. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere temperature ottimali, garantendo lunga durata e prestazioni costanti dei LED. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. La temperatura colore è di 4000 K con indice di resa cromatica CRI 80 e flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La classe di isolamento è I, con alimentazione in corrente alternata (220-240 V, 50-60 Hz). È disponibile anche con alimentazione di emergenza integrata con durata di 1 ora. Il riflettore Saturno è progettato per garantire efficienza, affidabilità e prestazioni elevate in contesti esigenti, offrendo una qualità luminosa superiore e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370