Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077300
Cod. Produttore
33077300
Cod. EAN
8012952177121

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 LED 150W CLD RAL7021
Il riflettore industriale a LED Saturno POWER switch è una soluzione avanzata per l'illuminazione di ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Dotato di ottiche concentranti, ellittiche e diffondenti, garantisce una distribuzione della luce versatile, uniforme e mirata, capace di soddisfare diverse esigenze progettuali. La sua elevata efficienza luminosa consente di ridurre i consumi energetici mantenendo una luminosità intensa e costante. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, è robusto e duraturo, adatto a condizioni ambientali impegnative con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. Il diffusore è in policarbonato trasparente con lenti protettive per i LED. La tecnologia POWER switch permette di selezionare facilmente diverse potenze e flussi luminosi, offrendo grande flessibilità e semplificando la gestione dell’installazione. Il prodotto ha una temperatura di colore di 4000 K, CRI 80, un flusso luminoso di 28100 lumen e un consumo di 150 W. È dotato di protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, controllo temperatura con ripristino automatico e valvola anticondensa. Il design funzionale e compatto (diametro 370 mm, altezza 150 mm) si integra perfettamente in ogni contesto, migliorando visibilità e sicurezza. La durata del LED è garantita per 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. L’apparecchio rispetta le normative CE, ENEC e gli standard per l’illuminazione in ambienti alimentari secondo HACCP. La verniciatura è a polvere poliestere, resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, colore grafite RAL 7021, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370 - POWER SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Riflettore LED industriale 150W 4000K IP66 RAL7021