Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3307730041
Cod. Produttore
3307730041
Cod. EAN
8012952189018

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 LED 150W CLD-D-D RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø370 è una soluzione di illuminazione LED di ultima generazione, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Caratterizzato da un design funzionale e lineare, offre un’illuminazione uniforme e direzionata grazie a ottiche intensive, ellittiche ed estensive, garantendo un’eccezionale efficienza luminosa che riduce il consumo energetico mantenendo una luminosità intensa e costante. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate e diffusore in policarbonato trasparente con lenti protettive, il sistema di dissipazione termica è progettato per assicurare prestazioni ottimali e lunga durata dei LED. La finitura in vernice a polvere poliesterica antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è dotato di connettore stagna per un’installazione rapida, controllo esterno DALI, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, valvola anticondensa e garantisce un’elevata affidabilità anche in condizioni ambientali estreme, con temperature da -40 a 50 °C e grado di protezione IP66 e IK08. La temperatura di colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80 e un flusso luminoso di 28100 lumen, per una luce uniforme e sicura con flicker ridotto. La durata prevista del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso L80 B10. Questo apparecchio rappresenta una scelta efficace e affidabile per chi cerca prestazioni elevate in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Saturno 370

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Dimming DALI

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Riflettore LED industriale Saturno 150W IP66 RAL7021