Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077800
Cod. Produttore
33077800
Cod. EAN
8012952177725

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 LED 139W CLD RAL7021
Saturno LED di Disano Illuminazione è un proiettore progettato per ambienti industriali e produttivi, ideale per chi cerca elevate prestazioni con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e alla sostenibilità. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e dotato di diffusore in policarbonato trasparente, garantisce una lunga durata e un ottimo controllo della luce. Con una potenza di 139W e un flusso luminoso di 20.765 lumen a 4000K, offre una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è resistente agli urti (IK08) e ha un grado di protezione IP66, adatto a condizioni ambientali difficili. La verniciatura in polvere poliestere è resistente alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, controllo automatico della temperatura e protezione contro i fenomeni impulsivi, è pensato per ottimizzare il consumo energetico e migliorare comfort e sicurezza nei luoghi di lavoro. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370 HE - high efficiency - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

139 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 139W IP66 IK08 industriale alta efficienza Saturno