Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077807
Cod. Produttore
33077807
Cod. EAN
8012952177732

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 LED 139W CLD-E RAL7021
Il proiettore LED Saturno 2885 da 139W è una soluzione ad alta efficienza energetica progettata per ambienti industriali come magazzini e spazi produttivi. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'ottima dissipazione termica per mantenere alte prestazioni e lunga durata delle sorgenti LED. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti protettive assicura una luce uniforme e di qualità con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per migliorare la sicurezza e il comfort visivo sul luogo di lavoro. Il sistema è dotato di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e connettore impermeabile per un'installazione rapida senza apertura del corpo lampada. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -20°C a +40°C. Il prodotto è conforme alle normative CE e garantisce un'efficienza luminosa di circa 20765 lumen, con un flicker molto basso per una migliore sicurezza visiva. La verniciatura in poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. La lampada è inclusa e il sistema è progettato per funzionare con alimentazione AC tra 220 e 240V, con fattore di potenza superiore a 0,95. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma della qualità e affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Saturno 370 HE - high efficiency - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

139 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 139W alta efficienza per ambienti industriali