Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3307780041
Cod. Produttore
3307780041
Cod. EAN
8012952189070

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 LED 139W CLD-D-D RAL7021
Saturno LED è un apparecchio di illuminazione progettato per ambienti industriali come magazzini e spazi di produzione, caratterizzato da un'elevata efficienza energetica e durata. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottima dissipazione termica per mantenere le prestazioni e la lunga vita utile dei LED. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione garantisce una luce uniforme e di qualità con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 139 W, con un flusso luminoso di 20.765 lumen e un controllo esterno tramite interfaccia DALI. Il dispositivo è resistente agli urti (IK08) e ha grado di protezione IP66, adatto a temperature ambientali da -20 °C a 40 °C. La tecnologia Low Flicker riduce al minimo lo sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. La finitura in vernice poliestere è resistente alla corrosione, al sale e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio combina efficienza energetica, sicurezza e comfort visivo, migliorando la produttività negli ambienti di lavoro industriali. Garantito 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370 HE - high efficiency - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

139 W

Dimming DALI

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Saturno LED 139W IP66 IK08 Industriale Magazzini