Descrizione del prodotto
Saturno LED di Disano Illuminazione è una soluzione di illuminazione industriale ad alta efficienza progettata per ambienti produttivi e magazzini. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce una lunga durata e un'eccellente dissipazione del calore per mantenere elevate prestazioni e rendimento nel tempo. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti protettive assicura una luce uniforme e di alta qualità, con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e temperatura colore di 4000 K, ideale per migliorare la visibilità e il comfort visivo nei luoghi di lavoro. L’apparecchio è dotato di tecnologia LED da 114 W con un flusso luminoso di 22024 lumen e presenta un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli urti IK08, è adatto anche per ambienti severi, con temperature di esercizio da -40 °C a 50 °C. La verniciatura in poliestere garantisce resistenza alla corrosione, nebbie saline e raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Equipaggiato con connettore stagno per un’installazione rapida, controllo automatico della temperatura, protezione contro sovratensioni e valvola anticondensa, questo apparecchio rappresenta una scelta sostenibile e performante per l’illuminazione industriale, ottimizzando il risparmio energetico e migliorando sicurezza e produttività. Descrizione del produttore: Saturno 370 HE - high efficiency