Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33075400
Cod. Produttore
33075400
Cod. EAN
8012952159783

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 89W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø320 HE con diffusore in policarbonato rappresenta una soluzione di illuminazione LED all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Progettato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'efficiente dissipazione del calore per assicurare prestazioni elevate e lunga durata. Il diffusore trasparente in policarbonato con lenti di protezione offre un'illuminazione uniforme e mirata, grazie alle ottiche diffondenti che assicurano una distribuzione della luce versatile e di qualità. Con un flusso luminoso di 12670 lumen e una potenza assorbita di 89 watt, la lampada LED garantisce un'illuminazione intensa e costante a 4000 K, con un indice di resa cromatica CRI 80 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il dispositivo è dotato di protezione contro sovratensioni fino a 4 kV, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e connettore stagno per un'installazione rapida. Verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV in colore grafite (RAL 7021). Grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08 lo rendono adatto anche agli ambienti più impegnativi. Classe di isolamento I, etichetta energetica C e garanzia post-vendita di 5 anni completano le caratteristiche di questo prodotto affidabile ed efficiente. Descrizione del produttore: Saturno 320 HE - diffondente - policarbonato

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

109 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

89 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 65 °C

Produttore

Riflettore LED industriale Saturno 89W policarbonato IP66 RAL7021