Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33075500
Cod. Produttore
33075500
Cod. EAN
8012952159806

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 69W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø320 HE con diffusore in policarbonato rappresenta una soluzione di illuminazione LED all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, commerciali e spazi con grandi altezze. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'efficiente dissipazione del calore per prestazioni elevate e lunga durata. La verniciatura a polvere di colore grafite RAL 7021 assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il diffusore trasparente in policarbonato protegge i LED dotati di lenti di precisione, offrendo un flusso luminoso uniforme e intenso da 10263 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è progettato per tensione AC 220-240 V, con classe di isolamento I, grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, garantendo robustezza e affidabilità anche in condizioni ambientali estreme da -40 a 60 °C. Il riflettore integra dispositivi di protezione contro sovratensioni e controllo automatico della temperatura con ripristino, oltre a valvola anticondensa e connettore stagno per un’installazione rapida. L’apparecchio assicura una luce uniforme con flicker molto contenuto, migliorando la sicurezza visiva, ed è conforme alle normative CE ed ENEC con classe di sicurezza fotobiologica RG0. La sua efficienza energetica è certificata con etichetta energetica classe C e offre una durata di vita stimata di 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. Il design funzionale e compatto, con diametro di 320 mm e altezza di 109 mm, si integra facilmente in diversi contesti, migliorando visibilità e sicurezza. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 320 HE - diffondente - policarbonato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

109 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

69 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore LED Saturno 69W policarbonato industriale IP66 RAL7021