Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3307860041
Cod. Produttore
3307860041
Cod. EAN
8012952195934

Informazioni di prodotto

Il prodotto SATURNO 2885 150W CLD-D-D RAL7021 offre soluzioni efficienti per l'illuminazione industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia DALI.
  • Illuminazione uniforme con UGR < 25 per il comfort visivo.
Descrizione del produttore: Saturno DALI - 90 - UGR25

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

190 mm

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

187 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C