› Illuminazione

Riflettore LED industriale Saturno 100W IP66 RAL7021

Cod. Rexel DS33077200
Cod. Produttore 33077200
Cod. EAN 8012952177107

Informazioni principali

  • Serie: Saturno
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 100 W
  • Flusso luminoso: 19800 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Temperatura operativa: -40°C a 60°C
  • Classe isolamento: Classe I

Descrizione del prodotto

Il riflettore industriale a LED Saturno ø370 Power Switch è una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, presenta un diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione per i LED. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per garantire temperature ottimali di funzionamento, assicurando elevate prestazioni e lunga durata. La verniciatura a polvere con finitura antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio offre un flusso luminoso di 19800 lumen a 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80 e un consumo di 100 W, garantendo luce uniforme e con flicker ridotto per una maggiore sicurezza visiva. È dotato di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura con ripristino. La sua robustezza è certificata da un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, funzionando in un ampio intervallo di temperature da -40 °C a 60 °C. La tecnologia Power Switch consente di selezionare facilmente diverse potenze e flussi luminosi, offrendo versatilità e adattabilità alle esigenze progettuali. L’apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370 - POWER SWITCH

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Riflettore LED industriale Saturno 100W IP66 RAL7021
€ 216,94 x 1 pz.
(pz.)