Descrizione del prodotto
Il riflettore industriale Saturno ø370 con sorgenti LED rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Dotato di ottiche concentranti, ellittiche e diffondenti, offre una distribuzione della luce versatile e uniforme, capace di soddisfare diverse esigenze progettuali. Garantisce un'eccellente efficienza luminosa con un flusso di 19.800 lumen a 100 watt di potenza, mantenendo una luminosità intensa e costante con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Progettato per resistere a condizioni ambientali estreme, ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, con un intervallo di temperatura di esercizio da -40 °C a +60 °C. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e il diffusore in policarbonato trasparente con lenti protettive assicurano durata e prestazioni elevate. La verniciatura a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione da nebbia salina, è di colore grafite (RAL 7021). L’apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547 e valvola anticondensa. La compatibilità con interfaccia di controllo DALI e il fattore di potenza ≥0,95 garantiscono un’efficace gestione energetica. Saturno è la scelta ideale per chi cerca efficienza, affidabilità e prestazioni luminose di alta qualità in contesti esigenti. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370