Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077207
Cod. Produttore
33077207
Cod. EAN
8012952177114

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 100W CLD-E RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø370 con sorgente LED rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Dotato di ottiche concentranti, ellittiche e diffondenti, garantisce una distribuzione della luce versatile e uniforme, adattandosi alle diverse esigenze progettuali. Con un flusso luminoso di 19800 lumen e una potenza assorbita di 100 W, offre un'illuminazione intensa e costante con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce naturale e confortevole. Il dispositivo è caratterizzato da un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e da una lunga durata della sorgente LED (100000 ore). Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, presenta un diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione e un sistema di dissipazione del calore ottimizzato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo. La verniciatura a polvere di colore grafite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto è dotato di connettore stagno per installazione rapida, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, protezione contro fenomeni impulsivi e valvola anticondensa. Ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, ed è certificato secondo le norme CE e ENEC con classe di isolamento I. L’apparecchio funziona con tensione AC 220-240 V e frequenza 50-60 Hz, senza possibilità di regolazione. È disponibile con alimentazione di emergenza a batteria con durata di 1 ora. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

135 mm

Adatto per luce d'emergenza

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 60 °C

Produttore

Riflettore industriale LED 100W 19800lm IP66 RAL7021