Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077607
Cod. Produttore
33077607
Cod. EAN
8012952177718

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 103W CLD-E RAL7021
La lampada LED Saturno ø370 HE di Disano Illuminazione è una soluzione ad alta efficienza progettata per ambienti industriali e produttivi come magazzini e reparti di produzione. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce una lunga durata e un'ottima dissipazione del calore, assicurando prestazioni elevate e costanti nel tempo. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione assicura una luce uniforme e di alta qualità, con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e una temperatura colore di 4000 K. Questa luminaria funziona con alimentazione in corrente alternata (AC) a 220-240 V e consuma 100 W, offrendo un flusso luminoso di 16.317 lumen. È dotata di tecnologia Low Flicker per ridurre al minimo lo sfarfallio della luce, migliorando la sicurezza visiva e il comfort negli ambienti di lavoro. La sua robustezza è garantita da una resistenza meccanica IK08 e un grado di protezione IP66, che la rendono adatta anche ad ambienti con condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -20 °C a 50 °C. Il prodotto è inoltre conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con classe di isolamento I e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. La finitura in vernice poliestere è resistente alla corrosione, alla nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. La lampada è fornita con connettore stagno per un'installazione rapida e dispone di dispositivi di controllo della temperatura con ripristino automatico e valvola anticondensa. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione luminosa rappresenta un investimento efficiente e sostenibile, ideale per ottimizzare il risparmio energetico, migliorare la sicurezza e il benessere visivo, e incrementare la produttività negli ambienti industriali. Descrizione del produttore: Saturno 370 HE - high efficiency - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED Saturno 100W alta efficienza ambienti industriali