Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33077600
Cod. Produttore
33077600
Cod. EAN
8012952177701

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 100W CLD RAL7021
Il proiettore LED Saturno ø370 HE di Disano Illuminazione è una soluzione ad alta efficienza progettata per ambienti industriali e produttivi come magazzini e reparti di lavoro. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce durata nel tempo e un efficace controllo termico per ottimizzare le prestazioni e la vita utile dei LED. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione assicura una luce uniforme e di qualità, con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K, ideale per migliorare la sicurezza visiva e il comfort sul luogo di lavoro. Il proiettore è dotato di tecnologia Low Flicker per ridurre al minimo lo sfarfallio della luce, contribuendo al benessere visivo. Con una potenza assorbita di 100 W e un flusso luminoso di 16.317 lumen, offre un’illuminazione potente e efficiente, mantenendo un fattore di potenza superiore a 0,95 e protezione contro sovratensioni fino a 6 kV. La verniciatura in poliestere garantisce resistenza alla corrosione, ai raggi UV e alle nebbie saline, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il prodotto è certificato CE, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto a temperature ambientali da -20 °C a +50 °C. La sua progettazione consente un’installazione rapida grazie al connettore stagno e include dispositivi di controllo della temperatura e valvola anticondensa. Saturno ø370 HE rappresenta una scelta sostenibile e performante per ottimizzare i consumi energetici e migliorare la qualità della luce negli ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Saturno 370 HE - high efficiency - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED Saturno 100W alta efficienza industriale IP66