Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS3307760041
Cod. Produttore
3307760041
Cod. EAN
8012952189056

Informazioni di prodotto

SATURNO 2885 100W CLD-D-D RAL7021
Il proiettore LED Saturno ø370 HE di Disano Illuminazione rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per l'illuminazione di magazzini e ambienti produttivi. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce durabilità e un ottimo controllo termico per un funzionamento ottimale dei LED. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione assicura una luce uniforme e di alta qualità, con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore di 4000 K, ideale per migliorare la sicurezza e il comfort visivo nei luoghi di lavoro. La potenza assorbita è di 100 W con un flusso luminoso di 16.317 lumen, mentre la tecnologia Low Flicker riduce al minimo lo sfarfallio della luce, contribuendo al benessere visivo. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni (4 kV, 6 kV), controllo esterno tramite interfaccia DALI e presenta un grado di protezione IP66 e IK08, rendendolo resistente a polvere, acqua e urti. La verniciatura con polvere di poliestere è resistente alla corrosione, nebbia salina e raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio è progettato per un'efficiente gestione dell'illuminazione industriale, con un ciclo di vita stimato di 80.000 ore mantenendo l'80% del flusso luminoso, garantendo così prestazioni elevate e risparmio energetico. La classe energetica è C e la sicurezza fotobiologica RG0. La sua altezza è di 135 mm, con un diametro di 370 mm e un peso di 5 kg, ideale per installazioni rapide grazie al connettore stagno integrato e dotato di valvola anticondensa per prevenire l'umidità interna. Questa descrizione è basata sulle informazioni tecniche e caratteristiche del prodotto contenute nei documenti alle pagine 1-4 dei file forniti. Descrizione del produttore: Saturno 370 HE - high efficiency - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Dimming DALI

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED 100W IP66 IK08 per illuminazione industriale Saturno