Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33076007
Cod. Produttore
33076007
Cod. EAN
8012952141870

Informazioni di prodotto

SATURNO 2884 LED 64W CLD-E RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø320 con ottica ellittica rappresenta una soluzione di illuminazione LED all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi ad alta quota. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un'efficiente dissipazione del calore per prestazioni elevate e lunga durata. La lente in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, unita al diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, assicura un'illuminazione uniforme e mirata con fascio ellittico, riducendo il flicker per una maggiore sicurezza visiva. Con una potenza di 64 W e un flusso luminoso di 7846 lumen a 4000 K, offre un'illuminazione intensa e costante, mantenendo elevata efficienza energetica (classe C). È progettato per resistere a condizioni ambientali estreme (IP66, IK08) con temperature operative da -40 °C a 60 °C. La finitura in vernice poliestere antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotato di connettore stagno per installazione rapida, protezione contro sovratensioni e valvola anticondensa, è disponibile anche in versione con emergenza integrata. La combinazione di robustezza, efficienza e design funzionale lo rende ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni luminose di alta qualità. Descrizione del produttore: Saturno 320 - ellittico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

120 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

64 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore LED industriale 64W 7846lm IP66 antracite RAL7021