Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33076000
Cod. Produttore
33076000
Cod. EAN
8012952141689

Informazioni di prodotto

SATURNO 2884 LED 64W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø320 con sorgenti LED rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi a grandi altezze. Dotato di ottiche ellittiche ad alte prestazioni, offre una distribuzione della luce uniforme e mirata, garantendo un'illuminazione intensa e costante con un'efficienza luminosa elevata e un consumo energetico ridotto. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il corpo è verniciato con un ciclo di polveri poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, nel colore grafite (RAL 7021). Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere le temperature ottimali di funzionamento dei LED, assicurando lunga durata e prestazioni elevate. Il prodotto è dotato di connettore impermeabile per un'installazione rapida, controllo automatico della temperatura, protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e valvola anticondensa. La classificazione di protezione è IP66 e IK08, con un intervallo di temperatura ambiente da -40 °C a +60 °C. Il flusso luminoso è di 7846 lumen con una potenza assorbita di 64 W, luce a temperatura colore 4000 K e CRI 80. La lampada è a basso flicker per una migliore sicurezza visiva e garantisce una manutenzione del flusso luminoso fino a 80.000 ore (L90, B10). Questo apparecchio è progettato per offrire affidabilità, efficienza e prestazioni elevate in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Saturno 320 - ellittico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

109 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

64 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore industriale LED 64W 7846lm IP66 IK08 RAL7021