Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33076407
Cod. Produttore
33076407
Cod. EAN
8012952177435

Informazioni di prodotto

SATURNO 2884 LED 120W CLD-E RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø370 con LED integrato rappresenta una soluzione d'illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con altezza elevata. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce una lunga durata e prestazioni elevate grazie a un sistema di dissipazione termica ottimizzato. La sua ottica ellittica in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e raggi UV, assicura una distribuzione uniforme e mirata della luce, con un flusso luminoso di 18.360 lumen e un consumo di 120 watt. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici. La finitura in polvere di colore grafite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Dotato di connettore impermeabile, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547 e valvola anticondensa, il prodotto garantisce sicurezza e affidabilità. Il fattore di potenza è superiore a 0,95 e il grado di protezione è IP66 con resistenza agli urti IK08. La temperatura di esercizio va da 5 a 40 gradi Celsius. Il dispositivo è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e un’etichetta energetica di classe C. La durata di vita del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. È disponibile con alimentazione di emergenza tramite kit batteria esterno e offre un’illuminazione priva di flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il design funzionale e lineare si integra facilmente in qualsiasi contesto, migliorando visibilità e sicurezza grazie a prestazioni luminose di alto livello. Descrizione del produttore: Saturno 370 UGR25 - ellittico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

120 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Riflettore industriale LED 120W ellittico IP66 RAL7021