Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33076400
Cod. Produttore
33076400
Cod. EAN
8012952177428

Informazioni di prodotto

SATURNO 2884 LED 120W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø370 UGR25 - ellittico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

120 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Riflettore LED industriale Saturno 120W UGR<25 IP66 RAL7021