Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33074007
Cod. Produttore
33074007
Cod. EAN
8012952141863

Informazioni di prodotto

SATURNO 2883 LED 64W CLD-E RAL 7021
Il riflettore industriale Saturno ø320 con ottica diffondente rappresenta una soluzione di illuminazione LED all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'efficace dissipazione del calore per prestazioni elevate e lunga durata. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza a urti e shock termici. La verniciatura a polvere di colore grafite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Offre un flusso luminoso di 8435 lumen a 4000 K con CRI 80, garantendo luce uniforme e a basso flicker per una migliore sicurezza visiva. Il dispositivo è protetto da un grado IP66 e una resistenza agli urti IK08, adatto a condizioni ambientali da -40 °C a 60 °C. Dotato di connettore stagno per installazione rapida, controllo temperatura con auto-reset, protezione contro sovratensioni e valvola anticondensa. Include versione emergenza integrata con autonomia di 1 ora. Conforme a norme CE, ENEC e con etichetta energetica classe C, è disponibile con sensori di presenza e luminosità su richiesta. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 320 - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

109 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

70 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore LED industriale Saturno 64W 8435lm IP66 RAL7021