Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33074000
Cod. Produttore
33074000
Cod. EAN
8012952141672

Informazioni di prodotto

SATURNO 2883 LED 64W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø320 con ottica diffondente è una soluzione di illuminazione LED all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce un'elevata dissipazione del calore per prestazioni ottimali e lunga durata del LED. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere, di colore grafite RAL 7021, è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con opzione di trattamento speciale per ambienti marini. Con un flusso luminoso di 8435 lumen e una potenza di 64 W, offre un'illuminazione uniforme e confortevole con CRI 80 e temperatura colore 4000 K. Il dispositivo è dotato di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e connettore stagno per installazione rapida. La classe di protezione IP66 e l’impatto IK08 lo rendono robusto e adatto a condizioni ambientali estreme da -40 °C a 60 °C. Garantisce inoltre un basso flicker per una migliore sicurezza visiva e una manutenzione del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La sicurezza fotobiologica è RG0, con certificazioni CE ed ENEC e classe energetica C. Disponibili su richiesta sensori di presenza e luminosità, versioni dimmerabili e emergenza integrata. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 320 - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

109 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

64 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore LED industriale 64W 8435lm IP66 RAL7021