Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33073007
Cod. Produttore
33073007
Cod. EAN
8012952141856

Informazioni di prodotto

SATURNO 2882 LED 64W CLD-E RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø320 con tecnologia LED rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce robustezza e durabilità anche nelle condizioni più impegnative. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano una distribuzione luminosa uniforme e mirata, con un’efficienza energetica elevata che consente di ridurre i consumi mantenendo una luminosità intensa e costante. La potenza assorbita è di 70 W con un flusso luminoso di 8427 lumen e una temperatura colore di 4000 K, mentre il dispositivo è dotato di protezione contro i fenomeni impulsivi e di valvola anticondensa. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche ad ambienti difficili. Il design funzionale e sobrio si integra perfettamente in diversi contesti, migliorando visibilità e sicurezza grazie alla luce a basso flicker e alla consistenza cromatica di alta qualità. La durata del flusso luminoso è garantita fino a 100000 ore (L90, B10), con un fattore di potenza superiore a 0,95. La colorazione grafite (RAL 7021) completa un prodotto affidabile e performante, con opzioni di sensori e emergenza integrata disponibili su richiesta. Descrizione del produttore: Saturno 320 - concentrante

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

120 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

70 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore LED Saturno 64W IP66 per ambienti industriali