Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33073000
Cod. Produttore
33073000
Cod. EAN
8012952141665

Informazioni di prodotto

SATURNO 2882 LED 64W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø320 è una soluzione di illuminazione all'avanguardia con sorgenti LED, ideale per applicazioni industriali, centri commerciali e ambienti con grandi altezze. Dotato di ottiche intensive, ellittiche ed estensive, garantisce una distribuzione della luce uniforme e mirata, assicurando un'illuminazione efficace e costante. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, presenta un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, e un'ottica in PMMA ad alte prestazioni resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, prolungandone la durata e ottimizzandone le prestazioni. Il ciclo di verniciatura a polvere con finitura in colore grafite (RAL 7021) garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. La lampada LED integrata da 64 W offre un flusso luminoso di 8427 lumen con temperatura colore di 4000 K, CRI 80 e flicker ridotto per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è certificato con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, adatto a temperature ambientali da -40 °C a 60 °C. È dotato di protezione contro sovratensioni fino a 4 kV e garantisce un'efficienza energetica di classe C. La robustezza, l'efficienza luminosa e la lunga durata lo rendono una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durature nell'illuminazione industriale ed esterna. Descrizione del produttore: Saturno 320 - concentrante

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

109 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

64 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore industriale LED 64W 8427lm IP66 RAL7021