Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33073400
Cod. Produttore
33073400
Cod. EAN
8012952177220

Informazioni di prodotto

SATURNO 2882 LED 120W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno 2882 è una soluzione d'illuminazione LED di ultima generazione, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Dotato di ottiche intensive, ellittiche ed estensive, garantisce una distribuzione della luce versatile e uniforme, con un'intensa luminosità costante e un'efficienza energetica elevata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere una temperatura ottimale dei LED, garantendo lunga durata e prestazioni elevate. Verniciato con ciclo a polvere di poliesteri resistente alla corrosione e ai raggi UV (colore grafite RAL 7021), è adatto a condizioni ambientali estreme con protezione IP66 e resistenza meccanica IK08. Il dispositivo include connettore stagno per un'installazione rapida, controllo automatico della temperatura con reset, protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547 e valvola anticondensa. La potenza assorbita è di 120 W con flusso luminoso di 19.664 lumen e temperatura colore 4000 K, con indice di resa cromatica CRI 80 e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il fattore di abbagliamento UGR è inferiore a 22, conforme alla norma EN 12464. La durata prevista del LED è di 100.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e il prodotto è marcato CE ed ENEC con etichetta energetica C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370 UGR22 - concentrante

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

120 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Riflettore LED Saturno 2882 120W IP66 per ambienti industriali