Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWEXS4001
Cod. Produttore
EXS4001
Cod. EAN
8013975297599

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A/5A
  • Campo di misura: 0.004…6 A
  • Metodo misura: TRMS
  • Sovraccaricabilità: 1.2
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura impiego: -20°C +60°C
  • Dimensioni: 71.8x37x90 mm
  • Serie: EXS4001

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Satellite con ingressi corrente per TA, dispositivo monitoraggio energia elettrica, uso industriale