Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWEXS4000
Cod. Produttore
EXS4000
Cod. EAN
8013975297582

Informazioni di prodotto

  • Metodo misura: TRMS
  • Accuratezza corrente: Classe 0.5
  • Isolamento nominale: 600 V
  • Tensione impulso: 9.6 kV
  • Fissaggio: Guida DIN
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura impiego: -20/+60 °C
  • Serie: EXS4000
Descrizione del produttore: -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Satellite 4 ingressi RJ per gestione corrente impianti rete