Descrizione del prodotto
Il saldatore Bi-Watt 20/40 W è uno strumento professionale ideale per la manutenzione elettrica ed elettronica. È fornito con una punta scaldante di 4 mm di diametro, una spugna, filo di saldatura (1 mm, Sn 99% + Cu 1%, 8 g) e un supporto dedicato. Alimentato a 230 V, offre una potenza regolabile tra 20 e 40 watt, con un preriscaldamento rapido di 7-10 minuti. La temperatura massima raggiungibile è di 340 °C con 20 W e 500 °C con 40 W, garantendo precisione e versatilità nelle operazioni di saldatura. Conforme alla direttiva RoHS, assicura il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Ferro per saldare Bi-Watt 20/40 W, per manutenzione elettrica ed elettronica. Fornito con un panno per saldatura con Ø 4 mm, una spugna, filo per saldatura e un supporto.