Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700099
Cod. Produttore
BIZ700099
Cod. EAN
3700420300922

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 1 mm (10/10)
  • Peso: 500 g
  • Composizione: Sn 99,3% - Cu 0,7%
  • Conduttività: Buona elettrica
  • Resistenza: Alla corrosione
  • Affidabilità: Meccanica robusta
  • Imballaggio: Pellicola plastica
  • Serie: BIZ 700 099

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di filo per saldatura con spessore di 1 mm e peso di 500 grammi, composta da una lega di stagno (Sn) al 99,3% e rame (Cu) allo 0,7%. Questa lega garantisce una buona conduttività elettrica, un'affidabilità meccanica con collegamenti robusti e una resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono saldature di qualità e durature. La bobina è confezionata con pellicola di plastica ed è caratterizzata da dimensioni compatte per un facile utilizzo e stoccaggio. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Filo per saldatura 500 g Ø 1 mm. In Sn (stagno) al 99,3% e Cu (rame) allo 0,7%.

peso

500 g

diametro

1 mm

materiale

Stagno/rame

Percentuale di fondente

3 %

Contenuto di stagno

99 %

Produttore

Filo saldatura 1mm 500g Sn99,3% Cu0,7% per elettricisti