› HVAC › Termoconvettori elettrici

SAHARA-2503

Cod. Rexel MESO5226833000
Cod. Produttore 5226833000
Cod. EAN 8413893661500

Informazioni principali

SAHARA-2503 (230V50/60HZ)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Diathermic GRAY oil radiators with high termal mass that allows keeping the acumulated heat for long time. 3 power positions and pilot lights. Safety thermal protection. Anti-freeze device: connects the fan heater when the environmental temperature is lower than 5ºC. The device does not consume oxigen neither dry the ambient.Power 2500W and voltage 1-230V-50HzV.Brand S&P, model SAHARA-2503 (230V50/60HZ)..

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

Tipologia

Standard

numero di posizioni di commutazione

3

Circuito di protezione antigelo

regolazione della potenza

Meccanico

Materiale del corpo riscaldante

Acciaio

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Verticale

grado di protezione (IP)

IP00

Posizione pannello di comando

Davanti

Materiale frontale

Acciaio

Scarico dell'aria

Altro

Serie

SAHARA

SAHARA-2503