Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11256300
Cod. Produttore
11256300
Cod. EAN
8012952187762

Informazioni di prodotto

SAFETY-S.E.3H 623 LED 2/3/4W CLD-E BIA
Descrizione del produttore: Safety 3.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

lunghezza

245 mm

altezza/profondità

54 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

4 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h