Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11257600
Cod. Produttore
11257600
Cod. EAN
8012952187816

Informazioni di prodotto

SAFETY-S.A.3H 624 LED 7W CLD-E BIANCO
Descrizione del produttore: Safety 2.0 - EM1h S.E. - DALI

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

lunghezza

352 mm

altezza/profondità

56 mm

Tipo funzionamento

Sola emergenza

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

7 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h