Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11258200
Cod. Produttore
11258200
Cod. EAN
8012952111859

Informazioni di prodotto

La SAFETY-FLAG 620 LED garantisce un'illuminazione di sicurezza efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Materiali robusti per una maggiore durabilità
  • Compatibilità con diversi ambienti industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 5W
  • Luce brillante e uniforme per una migliore visibilità
  • Affidabilità per l’illuminazione di emergenza e sicurezza

Documentazione tecnica

Il Safety Flag LED modello DS11258200 è un dispositivo di segnalazione di emergenza caratterizzato da un corpo in tecnopolimero e un riflettore in plexiglass trasparente con micro finitura, progettato per garantire la massima uniformità luminosa. Il prodotto è completo di accessori per il fissaggio a parete, plafone e sospensione, ed è equipaggiato con tre ingressi cavi e stringicavi di sicurezza. Disponibile con autonomia di 1 ora con ricarica in 12 ore o 3 ore con ricarica in 24 ore, può essere fornito anche con autodiagnosi integrata su richiesta. Rispetta le normative EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo la norma EN60529. Il colore è grigio e la potenza assorbita è di 5 watt con temperatura di colore LED a 6000K. Descrizione del produttore: La SAFETY-FLAG 620 LED 5W CLD CEML GRI è una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione di sicurezza. Con una potenza di 5W, questa lampada a LED offre un'eccellente efficienza energetica e una lunga durata, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Il design compatto e robusto della lampada garantisce resistenza e affidabilità, mentre il colore grigio si integra facilmente in vari contesti di installazione. Grazie alla tecnologia LED, la SAFETY-FLAG emette una luce brillante e uniforme, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza in qualsiasi spazio. Questa lampada è perfetta per segnalare aree di pericolo o per l'illuminazione di emergenza, assicurando che le vie di fuga siano sempre ben illuminate.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

346 mm

altezza/profondità

345 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Produttore

Lampada sicurezza LED 5W compatta grigia per ambienti industriali e commerciali