Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1408969
Cod. Produttore
1408969
Cod. EAN
4046356856980

Informazioni di prodotto

NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC Cavo di sistema bus

Documentazione tecnica

Cavo patch PROFINET, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, conn. maschio RJ45/IP20, diritto, su conn. maschio RJ45/IP20, diritto, lungh.: 2 m

categoria

5

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

verde

sezione AWG

22

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SAC-4P-MS/9,0-240 SCO