Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX1005211
Cod. Produttore
1005211
Cod. EAN
4017918012441

Informazioni di prodotto

Supporto per segnacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto per segnacavi, trasparente, in bianco, diametro cavi: 16 ... 35 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

larghezza

43,5 mm

altezza

219,62 mm

materiale

Altro

Produttore

SAC-4P-M12MS/0,13-28X SH OD