Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1653090
Cod. Produttore
1653090
Cod. EAN
4017918970048

Informazioni di prodotto

Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, molle di schermatura, numero poli: 8, 1 GBit/s, THT, THD, A onde, IP20, tipo di confezione: Box

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

numero di poli

8

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

1 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C