Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700133
Cod. Produttore
BIZ700133
Cod. EAN
3700420301240

Informazioni di prodotto

Il kit di terminali a tubetto BLBIZ700133 offre una soluzione efficiente per connessioni elettriche sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design pratico
  • Risparmio di tempo con terminali pronti all’uso
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e protette dall’usura
  • Prestazioni ottimali in diverse condizioni
  • Risparmio energetico garantito da connessioni stabili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sacchetti in nylon con dimensioni di 17,5 cm e 33 cm, dotati di estremità rinforzate per una maggiore resistenza e durata. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e di qualità, garantiscono protezione e sicurezza durante l'uso. La composizione in nylon assicura leggerezza e flessibilità, facilitando l'installazione e la gestione. Questi sacchetti rappresentano una soluzione pratica per contenere e proteggere componenti elettrici in modo efficiente. Descrizione del produttore: Il kit di terminali a tubetto BLBIZ700133 è la soluzione ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo set comprende due terminali con collare in nylon, con diametro di 5 mm, disponibili in due lunghezze: uno da 33 cm e l'altro da 17,5 cm. Realizzati con materiali di alta qualità, questi terminali sono progettati per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo una protezione eccellente contro l'usura e l'abrasione. La loro versatilità li rende adatti per una vasta gamma di applicazioni elettriche, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Grazie al design pratico, l'installazione risulta semplice e veloce, rendendo questo kit un must-have per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Biz Baguette

Produttore

Kit terminali a tubetto nylon 5 mm lunghezza 17,5 cm e 33 cm per connessioni elettriche sicure e durature