› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

SAC-10P-10,0-PUR/M16FR

Cod. Rexel CX1689776
Cod. Produttore 1689776
Cod. EAN 4017918914073

Informazioni principali

  • Tipo: D-SUB 15
  • Grado di protezione: IP20
  • Numero poli: 25
  • Materiale: Metallo
  • Connessione: Vite
  • Sezione connessione: AWG 26-20
  • Dimensioni custodia: 3
  • Serie: VS-25-BU-DSUB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti D-SUB, tipo: D-SUB 15, grado di protezione: IP20, numero poli: 25, Bus, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione di connessione: AWG 26- 20, dimensioni custodia: 3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

25

esecuzione del contatto

Femmina (female)

SAC-10P-10,0-PUR/M16FR