Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
600 mm
frequenza
50 Hz
altezza
995 mm
profondità
460 mm
peso
33,21 kg
Tensione
230 V
numero di fasi
1
adatto per montaggio a parete
Materiale del corpo
Plastica
Tipo di motore
EC (commutazione elettrica)
Protocollo di supporto per Modbus
collegamento elettrico
Cavo di collegamento spina RA
grado di protezione (IP)
IP21
Con protezione da sovraccarico termico
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2)
Con sensore integrato di umidità (RH)
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH)
Con unità di controllo cablata
Adatto per unità di controllo cablata
Adatto per controller di zona
Volume d'aria a 50 Pa max.
245,38 METROC_ORA
Volume d'aria massimo a 100 Pa
227,05 METROC_ORA
Volume d'aria massimo a 150 Pa
208,05 METROC_ORA
Volume d'aria massimo a 200 Pa
188,51 METROC_ORA
Volume d'aria massimo a 250 Pa
169,51 METROC_ORA
Volume d'aria massimo a 300 Pa
146,64 METROC_ORA
Qualità materiale del corpo
Polipropilene espanso (PPE)
Adatto per telecomando/comando remoto wireless
con display digitale
Recupero termico tramite
Unità a flusso incrociato
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016
65 %
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016
ISO Coarse
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016
Tipo di protezione antigelo
Altro
Con sensore per composti organici volatili (VOC)
Adatto per un sensore VOC aggiuntivo
Materiale scambiatore di calore
Con bypass
Collegamento residenziale, inferiore
Collegamento residenziale, superiore
Collegamento del tetto, superiore
Consumo di energia con volume d'aria massimo a 100 Pa
90 KILOWATT
Efficienza termica al 70 % del volume d'aria a 50 Pa
86,7 %
Collegamenti lato aria esterna
Estremità collegamento
Collegamenti lato residenziale
Classe efficienza energetica secondo 1253/2014/UE
A
Serie
SABIK
Disponibilità:
Prodotto non rendibile