Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CDG110260R
Cod. Produttore
2CDG110260R0011
Cod. EAN
4016779066617

Informazioni di prodotto

SA/S12.10.2.2 ATTUATORE STANDARD 12C 10A

Documentazione tecnica

The switch actuator uses potential free contacts to switch 12 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

tensione d’esercizio nominale

230 V

numero max. di uscite di commutazione

12

grado di protezione (IP)

IP20

max. corrente di commutazione

10

modulo bus rimovibile

potenza d’uscita

2500

possibilità di ampliamento modulare

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

comando locale/manuale

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

12

con indicatore a LED

varie fasi collegabili

max. potenza di interruzione

2500 W

prodotto Sustainable

Si