Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046755
Cod. Produttore
2046755
Cod. EAN
4012195923992

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S50W A4 TUBO ACCIAIO INOX
  • Protezione: Classe 4 alta corrosione
  • Uso: Installazione elettrica
  • Normativa: EN 61386-1
  • Superficie: Interna senza residui
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: Metal pipes
  • Quantità consigliata: 9 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tubo ad innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione. Classe di protezione contro la corrosione 4 (alta).

Tipologia

Rigido

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Acciaio inox 316 Ti (1.4571)

materiale

Acciaio inossidabile

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo)

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

parete forata

terreno

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

installazione nel terreno

classe di resistenza a compressione

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

montaggio a incasso

superficie spazzolata

temperatura di impiego

-45 ... 400 °C

Serie

Metal pipes

Produttore

S50W V4A TUBO IN ACCIAIO INOX NON F