Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1043157
Cod. Produttore
1043157
Cod. EAN
8032887013523

Informazioni di prodotto

S5 Testata chius. 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Testata di chiusura in acciaio zincato con dimensioni di 500x80 mm, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici o sistemi di distribuzione, assicurando un montaggio stabile e duraturo. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. La struttura robusta e le dimensioni precise facilitano l'integrazione con altri materiali elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente ordinato e sicuro.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Testata chius. 500x80 ZS