Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041112
Cod. Produttore
1041112
Cod. EAN
8032887054762

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 500-400 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 per motori da 500 a 300 con altezza 80, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare lunga durata e sicurezza nell’uso. Adatto a diverse applicazioni grazie alla sua compattezza e facilità di installazione.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. SX 500-300 H 80 ZS