Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041107
Cod. Produttore
1041107
Cod. EAN
8032887054731

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 300-100 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con attacco SX, progettato per adattare connessioni da 300 a 80 mm. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una riduzione precisa delle dimensioni mantenendo elevati standard di sicurezza e performance. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti industriali.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

80 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. SX 300- 80 H 80 ZS