Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041109
Cod. Produttore
1041109
Cod. EAN
8032887054755

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 300-200 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduzione elettrica SX progettata per adattare condotti da 300 a 150 millimetri con altezza di 80 millimetri. Realizzata in materiale zincato resistente, garantisce durabilità e protezione contro la corrosione. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, assicura un collegamento sicuro e stabile tra diverse sezioni di canalizzazione. La struttura robusta e le dimensioni precise facilitano l’installazione e l’integrazione in sistemi di distribuzione elettrica.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. SX 300-150 H 80 ZS