Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041108
Cod. Produttore
1041108
Cod. EAN
8032887054748

Informazioni di prodotto

S5 Riduz. Sx 300-150 H 80 ZS
Descrizione del produttore: Riduttore elettrico S5 con dimensioni da 300 a 100, altezza 80, finitura zincata. Progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche, offre prestazioni ottimali e durata nel tempo. Adatto per installazioni che richiedono componenti robusti e di alta qualità nel settore elettrico.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

forma costruttiva

riduzione a sinistra

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 RIDUZ. SX 300-100 H 80 ZS